Startseite

SIEMENS - SIE3SU12002PQ101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 1 KOHM PLAST. - 3SU12002PQ101AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 1 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 280...280

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954014

Artikelnummer

SIE3SU12002PQ101AA0

Herstellernummer

3SU12002PQ101AA0

Hersteller

SIE

Widerstand:

1 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Anzahl der Umdrehungen:

280...280

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Potenziometro DPMD_AAA958_001_000_3SU1PMK& DPMD_ACJ215_001_000_3SU1PMK&

    Il potenziometro compatto da 22 mm, rotondo, in plastica nera con resistenza di 1k ohm è progettato per un'installazione facile e veloce, senza l'uso di attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica nera
    • Resistenza: 1k ohm
    • Supporto incluso e morsetto a vite
    • Compatibilità con PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Design robusto e protezione contro la rotazione al 100%
    • Grado di protezione per utilizzo industriale e all'aperto
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Disponibilità di 6 diversi valori di resistenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Riduzione del cablaggio e minor rischi di errore.
    • Maggiore flessibilità nella configurazione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Performance elevate nel comando e nella segnalazione.
    • Apparecchio versatile e compatto perfetto pervarie applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie