SIEMENS - SIE3SU11566AA701AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11566AA701AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967311
Artikelnummer
SIE3SU11566AA701AA0
Herstellernummer
3SU11566AA701AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro di 22 mm, forma rotonda
- Materiale in metallo lucido con lente trasparente e superficie liscia
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Morsetto a vite per facile connessione
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard e protocolli come PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Disponibilità in diversi colori e varianti di tensione
- Montaggio semplice e veloce, richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
- Integrazione della protezione antirotazione al 100 % con fori di montaggio semplici
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
- Configuratore online per facilitare la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Indicatore luminoso
Il Indicatore luminoso SIRIUS ACT è progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, fornendo una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


