SIEMENS - SIE3SU11566AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11566AA501AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Ausführung der Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966512
Artikelnummer
SIE3SU11566AA501AA0
Herstellernummer
3SU11566AA501AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.799999999 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie