Startseite

SIEMENS - SIE3SU11566AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11566AA401AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966505

Artikelnummer

SIE3SU11566AA401AA0

Herstellernummer

3SU11566AA401AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Verde con lente liscia
    • Modulo LED con LED integrato AC 230 V
    • Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e esterno
    • Collegabile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Disponibile in più colori e varianti di tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali.
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore, offrendo maggiore flessibilità.
    • Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie