Startseite

SIEMENS - SIE3SU11566AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11566AA201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966482

Artikelnummer

SIE3SU11566AA201AA0

Herstellernummer

3SU11566AA201AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Lente: liscia
    • Supporto incluso
    • Modulo LED con LED integrato AC 230 V
    • Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione
    • Semplici da montare, altamente performanti e semplicemente perfetti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie