SIEMENS - SIE3SU11536AA701AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11536AA701AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958470
Artikelnummer
SIE3SU11536AA701AA0
Herstellernummer
3SU11536AA701AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Frontring:
nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm di diametro
- Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo di lente: Trasparente e liscia
- Tipo di alimentazione: Modulo LED con LED integrato AC 110 V
- Connessione: Morsetto a vite
- Grado di protezione elevato per impieghi industriali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
L'indicatore luminoso SIRIUS ACT è progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti negli impianti, offrendo una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


