SIEMENS - SIE3SU11536AA403AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISC.MOLL.LED 110V A - 3SU11536AA403AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958791
Artikelnummer
SIE3SU11536AA403AA0
Herstellernummer
3SU11536AA403AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Frontring:
nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.799999999 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
Indicatore luminoso per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: verde
- Tipo di lente: liscia
- Supporto: incluso
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
- Montaggio semplificato con innesto a scatto senza l'uso di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno grazie al grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


