Startseite

SIEMENS - SIE3SU11526AA703AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC - 3SU11526AA703AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958548

Artikelnummer

SIE3SU11526AA703AA0

Herstellernummer

3SU11526AA703AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Frontring:

nein

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: Rotondo con lente trasparente e liscio
    • Modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto a molla per cablaggio
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Varianti di tensione disponibili e configuratore online grafico per ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Disponibilità in più colori e varianti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie