Startseite

SIEMENS - SIE3SU11526AA701AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA701AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957787

Artikelnummer

SIE3SU11526AA701AA0

Herstellernummer

3SU11526AA701AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e lente trasparente
    • Tipo: modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Connessione: morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per l'uso industriale e in ambiente esterno
    • Pulizia: con getto ad alta pressione
    • Collegamento al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice che richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle varie opzioni di cablaggio
    • Configuratore online grafico per un’ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere
    • Disponibilità di una documentazione completa inclusa manuali e dati 3D
    • Esecuzioni fornite in più colori e diverse varianti di tensione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie