SIEMENS - SIE3SU11526AA601AA0 IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA601AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957770
Artikelnummer
SIE3SU11526AA601AA0
Herstellernummer
3SU11526AA601AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- Collegamento tramite morsetto a vite
- Protezione contro la rotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Disponibilità in più colori e varianti di tensione
- Montaggio semplificato con un'unica mano e senza attrezzi speciali.
- Riduzione del cablaggio, minimizzando le fonti di errore e aumentando la flessibilità.
- Documentazione completa disponibile per un facile supporto nella scelta e ordinazione.
- Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia.
- Performance elevata nel comando e nella segnalazione.
Indicatore luminoso
Il Indicatore luminoso SIRIUS ACT è progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, offrendo un forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


