Startseite

SIEMENS - SIE3SU11526AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA401AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957022

Artikelnummer

SIE3SU11526AA401AA0

Herstellernummer

3SU11526AA401AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotonda
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: verde con lente liscia
    • Modulo: LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Tipo di connessione: morsetto a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato: adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità mantenuta anche in presenza di polvere, oli o liscivia
    • Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Disponibilità in più colori e varianti di tensione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie