Startseite

SIEMENS - SIE3SU11521HB203PF0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 40MM, RED - 3SU11521HB203PF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621078595

Artikelnummer

SIE3SU11521HB203PF0

Herstellernummer

3SU11521HB203PF0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, diametro 22 mm, rotondo, in metallo lucido, rosso, 40 mm.
    • Permanente con blocco positivo, secondo EN ISO 13850.
    • Sblocco a rotazione, con disco targhetta giallo, senza iscrizione.
    • 1 NC, 1 NC, LED 24 V rosso, morsetti a molla.
    • Fissaggio su piastra frontale.
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e in ambiente esterno.
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
    • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificate.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Alta performance e semplicità nel comando e nella segnalazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie