Startseite

SIEMENS - SIE3SU11521GB203PW0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 30MM, RED - 3SU11521GB203PW0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621078571

Artikelnummer

SIE3SU11521GB203PW0

Herstellernummer

3SU11521GB203PW0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

60 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, con un innovativo sistema di montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Illuminabile/non illuminabile
    • Sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Grado di protezione elevato
    • Compatibile con collegamento standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Modulo LED 24 V rosso
    • Morsetti a molla
    • Fissaggio su piastra frontale

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per applicazioni industriali e ambiente esterno, resistentea polvere, oli e liscivia
    • Documentazione completa e configuratore online per una scelta comoda
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla riduzione del cablaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie