SIEMENS - SIE3SU11521GB203CW0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 30MM, RED - 3SU11521GB203CW0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621071732
Artikelnummer
SIE3SU11521GB203CW0
Herstellernummer
3SU11521GB203CW0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
60 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro del fungo: 30 mm, 40 mm, 60 mm
- Illuminazione: luminoso/non luminoso
- Sblocco: a trazione, a rotazione, a chiave
- Normativa: secondo EN ISO 13850
- Moduli: 1 NC, modulo LED 24 V rosso
- Fissaggio: su piastra frontale con morsetti a molla
- Grado di protezione: adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a polvere, oli e liscivia
- Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione facile di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


