Startseite

SIEMENS - SIE3SU11511HB203CF0 PULS. A FUNGO ARR. EMERG., 40MM, ROSSO - 3SU11511HB203CF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621114729

Artikelnummer

SIE3SU11511HB203CF0

Herstellernummer

3SU11511HB203CF0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, con un formato robusto e una facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo, in metallo lucido, rosso
    • Dimensione del pulsante: 40 mm, permanente con blocco positivo
    • Secondo norma: EN ISO 13850
    • Sblocco: a rotazione, disco targhetta giallo senza iscrizione
    • Contatti: 1 NC, senza LED
    • Tipo di connessione: morsetti a molla
    • Fissaggio: su piastra frontale
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e all'aperto

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata, resistente a polvere e oli
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, tra cui manuali e schemi di collegamento
    • Varietà di esecuzioni fornite, inclusi diversi diametri e modalità di sblocco
    • Maggior flessibilità e riduzione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio avanzate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie