Startseite

SIEMENS - SIE3SU11507BF881QA0 MANIP.4 POS.MOMENT.MET. BLOC COMPL - 3SU11507BF881QA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 75.5 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954946

Artikelnummer

SIE3SU11507BF881QA0

Herstellernummer

3SU11507BF881QA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

75.5 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Manipolatore Joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione con una struttura robusta e un design elegante.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 4
    • Tipo di commutazione: ad impulso, con interblocco meccanico nella posizione O
    • Contatti: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegabilità: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Esecuzionidisponibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Non sono necessari attrezzi speciali per l'installazione
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Semplicemente perfetti per il comando e la segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie