SIEMENS - SIE3SU11507BD881NA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.MET. BLOC COMPL - 3SU11507BD881NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954908
Artikelnummer
SIE3SU11507BD881NA0
Herstellernummer
3SU11507BD881NA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Posizioni di commutazione: 2, a impulso con movimento verticale
- Interblocco meccanico nella posizione O
- Fornitura: 1 NO, 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Accesso a documentazione completa per facilità di utilizzo
- Apparecchi semplici da montare, altamente performanti e perfetti per il comando e segnalazione
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, combinando robustezza e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


