Startseite

SIEMENS - SIE3SU11507AF881QA0 MANIP.4 POS.MOMENT.MET.NO BLOC COMPL - 3SU11507AF881QA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954939

Artikelnummer

SIE3SU11507AF881QA0

Herstellernummer

3SU11507AF881QA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Manipolatore joystick

    Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido, nero
    • 4 posizioni di commutazione, ad impulso
    • Senza interblocco meccanico nella posizione O
    • 1 NO per ogni posizione
    • Morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli
    • Documentazione completa disponibile, inclusomanuale e schema di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie