Startseite

SIEMENS - SIE3SU11507AE881QA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 4 POSIZIONI - 3SU11507AE881QA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954953

Artikelnummer

SIE3SU11507AE881QA0

Herstellernummer

3SU11507AE881QA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

    Manipolatore joystick

    Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 4 posizioni
    • Commutazione: permanente, senza interblocco meccanico
    • Configurazione: 1 NO per ogni posizione
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protetto contro la rotazione
    • Grado di protezione elevato
    • Compatibile con PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano senza attrezzi speciali.
    • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Facile da pulire anche con getto ad alta pressione.
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità di cablaggio.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplici.
    • Documentazione completa disponibile inclusa.
    • Performance elevate nelle operazioni di comando e segnalazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie