SIEMENS - SIE3SU11507AD881NA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.MET.NO BLOC COMPL - 3SU11507AD881NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954892
Artikelnummer
SIE3SU11507AD881NA0
Herstellernummer
3SU11507AD881NA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido, nero
- Posizioni di commutazione: 2 posizioni a impulso con movimento verticale
- Interblocco: senza interblocco meccanico
- Contatti: 1 NO, 1 NO
- Morsetto a vite per collegamento elettrico
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facilita la riduzione del cablaggio e minimizza le fonti di errore
- Elevata flessibilità nella scelta e ordinazione di singoliapparecchi, pulsantiere e iscrizioni
- Robustezza garantita contro polvere, oli, e liscivia, anche per pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per un utilizzo ottimale
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


