Startseite

SIEMENS - SIE3SU11507AC881NA0 MANIP.2POS.ORIZ.MOMENT.MET.NO BLOC COMPL - 3SU11507AC881NA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954854

Artikelnummer

SIE3SU11507AC881NA0

Herstellernummer

3SU11507AC881NA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

2

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per facilitare semplici compiti di navigazione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale:metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di movimento: orizzontale, impulso senza interblocco meccanico
    • Contatti: 1 NO, 1 NO
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza strumenti speciali necessari
    • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione
    • Minimizza l'onere di cablaggio e le fonti di errore
    • Configuratore online per scelta eordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile per supporto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie