Startseite

SIEMENS - SIE3SU11504BF113BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS.MOLL. 1NA - 3SU11504BF113BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956605

Artikelnummer

SIE3SU11504BF113BA0

Herstellernummer

3SU11504BF113BA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

    Selettore a chiave RONIS

    Si tratta di un selettore a chiave SIRIUS ACT progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Fornito con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O-I, permanente
    • Angolo di comando: 90°
    • Tempo di commutazione: 10:30h/13:30h
    • Estrazione chiave: O+I, con supporto
    • 1 NO, morsetti a molla
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per scelta e ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Elevata flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie