SIEMENS - SIE3SU11504BF111FA0 SEL.KEY.RONIS SB30 2P.PER 1NO+1NC 0-I VI - 3SU11504BF111FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - Silber
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956582
Artikelnummer
SIE3SU11504BF111FA0
Herstellernummer
3SU11504BF111FA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SB30
- Inclusione di 2 chiavi
- 2 posizioni di commutazione: O-I
- Comando permanente
- Angolo di comando: 90°
- Essenziale per compatibilità con serrature speciali: SB31, 421, 455
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo esterno
- Pulizia compatibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplificata con il concetto di innesto a scatto, che permette di montare facilmente il dispositivo con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e maggiore flessibilità grazie alla possibilità di collegamenti alternativi
- Funzionamento affidabile resistente a polvere, oli e liscivia
- Documentazione completadisponibile per supporto nella scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Adatto per diversi sistemi di chiusura e opzioni di configurazione personalizzate
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un sistema di montaggio innovativo e robustezza adatta per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


