Startseite

SIEMENS - SIE3SU11504BF013PA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS.MOL.1NC-1NC - 3SU11504BF013PA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956612

Artikelnummer

SIE3SU11504BF013PA0

Herstellernummer

3SU11504BF013PA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Farbe Frontring:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Selettore a chiave RONIS

Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: in metallo, lucido
  • Numero serratura: SB30
  • Chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 2 O-I
  • Funzionamento: permanente
  • Angolo di comando: 90°
  • Orari: 10:30h/13:30h
  • Estrazione chiave: O
  • Supporto: con supporto
  • Contatti: 1 NC, 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Serrature speciali: SB31, 421, 455

Vantaggi per il cliente:

  • Concetto innovativo di innesto a scatto per un montaggio semplice e rapido.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamenti flessibili tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione agevole di dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie