SIEMENS - SIE3SU11502BF603MA0 SEL.LUM.LEVA BIAN PER.2POS.MOL.1NA,1NC - 3SU11502BF603MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956452
Artikelnummer
SIE3SU11502BF603MA0
Herstellernummer
3SU11502BF603MA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido bianco
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Configurazione: 1 NO, 1 NC, morsetto a molla
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: elevata, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Facile montaggio con innesto a scatto, non necessita di attrezzi speciali
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Elevata flessibilità grazie a numerose opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto facilitato
- Opera in condizioni avverse, resistente a polvere, oli e liscivia
- Estetica moderna e vari colori disponibili per personalizzazione
Selettore Sirius Act
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione facile e un'elevata robustezza per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


