SIEMENS - SIE3SU11502BC601BA0 SELECTOR SWITCH, O-I, BLACK, WHITE - 3SU11502BC601BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621075938
Artikelnummer
SIE3SU11502BC601BA0
Herstellernummer
3SU11502BC601BA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo: selettore corto, 2 posizioni di commutazione O
- Tipo di comando: ad impulso, angolo di comando 45°
- Durata: 10:30 h/12 h
- Contatti: 1 NO con morsetti a vite
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Facilità di montaggio: installazione semplice con protezione antirotazione integrata
- Montaggio rapido e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Minimizzazione delle fonti di errore, maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli di dispositivi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e un montaggio facilitato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


