SIEMENS - SIE3SU11501HB203PF0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 40MM, RED - 3SU11501HB203PF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621078588
Artikelnummer
SIE3SU11501HB203PF0
Herstellernummer
3SU11501HB203PF0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Fissaggio: su piastra frontale
- Conformità: secondo EN ISO 13850
- Caratteristiche di sblocco: a rotazione, senza iscrizione
- Terminali: 1 NC, morsetti a molla
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali
- Integrata protezione antirotazione al 100%
- Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile, compresi manuali e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili per adattarsi a diverse esigenze
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, garantendo un'operatività affidabile e a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


