Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501GB203PW0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 30MM, RED - 3SU11501GB203PW0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621078564

Artikelnummer

SIE3SU11501GB203PW0

Herstellernummer

3SU11501GB203PW0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

60 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante A Fungo Di Arresto Di Emergenza

    Dispositivo di comando per applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30 mm, 40 mm, 60 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Rosso con disco giallo per arresto di emergenza
    • Tipo: Permanenti con blocco positivo
    • Sblocco: A rotazione, a trazione, a chiave
    • Certificazione: Secondo EN ISO 13850
    • Connettività: Supporto per PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Montaggio: Senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce montaggio con una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità nel cablaggio
    • Robusti e duraturi, resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una comoda selezione e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie