Startseite

SIEMENS - SIE3SU11066AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11066AA501AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959538

Artikelnummer

SIE3SU11066AA501AA0

Herstellernummer

3SU11066AA501AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: blu
    • Lente: liscio
    • Supporto: incluso
    • Modulo: LED integrato AC 230 V
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione: grado di protezione elevato, adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio: concept di innesto ascatto, montaggio con una sola mano

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata intensità luminosa per una segnalazione chiara ed efficace.
    • Installation semplice e veloce senza necessità di attrezzi speciali.
    • Robustezza e protezione contro polvere, oli e liscivia.
    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie alle opzioni di collegamento avanzate.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplice di dispositivi e componenti.
    • Documentazione completa disponibile per un utilizzo facilitato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie