Startseite

SIEMENS - SIE3SU11066AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11066AA201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959507

Artikelnummer

SIE3SU11066AA201AA0

Herstellernummer

3SU11066AA201AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo di lente: liscia
    • Supporto: incluso
    • Modulo: LED con LED integrato AC 230 V
    • Morsetto: a vite
    • Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi speciali richiesti
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni

    Benefici per i clienti:

    • Installazione rapida e semplice con la possibilità di usare una sola mano.
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Elevata flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento.
    • Pulizia facile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Accesso a documentazione completa per un supporto ottimale nell'uso.
    • Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie