Startseite

SIEMENS - SIE3SU11036AA701AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11036AA701AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958012

Artikelnummer

SIE3SU11036AA701AA0

Herstellernummer

3SU11036AA701AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli Tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo
    • Materiale: Plastica trasparente con lente liscia
    • Modulo LED integrato: AC 110 V
    • Collegamento: Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e in esterni

    Vantaggi per il Cliente:

    • Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali richiesti
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità riducendo l'onere di cablaggio e le fonti di errore
    • Supporto per la configurazione e ordinazione tramite configuratore online
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
    • Disponibile in più colori e varianti di tensione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie