Startseite

SIEMENS - SIE3SU11036AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11036AA501AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957992

Artikelnummer

SIE3SU11036AA501AA0

Herstellernummer

3SU11036AA501AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: blu
    • Tipo di lente: liscio
    • Supporto incluso: sì
    • Modulo LED con LED integrato AC 110 V
    • Morsetto: a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per una facilità d'installazione.
    • Incredibile resistenza all'acqua, polvere e oli, garantendoun funzionamento affidabile.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie