SIEMENS - SIE3SU11036AA301AA0 IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11036AA301AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957978
Artikelnummer
SIE3SU11036AA301AA0
Herstellernummer
3SU11036AA301AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica gialla con lente liscia
- Moduli: LED integrato AC 110 V
- Collegamento: Morsetto a vite, compatibile anche con PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Grado di protezione elevato per utilizzo in ambienti industriali e esterni
- Facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibilità in più colori e varianti di tensione
- Semplice montaggio senza attrezzi speciali e con una sola mano
- Riduzione di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nel collegamento con diverse opzioni di interfaccia
- Documentazione completa disponibile per un supporto all'ordinazione
- Robustezza e affidabilità in condizioni difficili grazie alla protezione antirotazione al 100%
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


