SIEMENS - SIE3SU11036AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11036AA201AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957961
Artikelnummer
SIE3SU11036AA201AA0
Herstellernummer
3SU11036AA201AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica con lente liscia
- Colore: rosso
- Modulo LED con LED integrato AC 110 V
- Morsetto a vite
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato - adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link disponibili
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie ai diversi metodi di collegamento
- Configura e ordina facilmente apparecchiature tramite il configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità in più colori e varianti di tensione
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, caratterizzato da una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


