Startseite

SIEMENS - SIE3SU11032BF601BA0 SEL.LUM LEVA NER MANT.LED 110V 2POS.1NA - 3SU11032BF601BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957664

Artikelnummer

SIE3SU11032BF601BA0

Herstellernummer

3SU11032BF601BA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

weiß

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore SIRIUS ACT

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, bianco
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Durata di vita: 10:30 h/13:30 h
    • Con supporto e modulo LED
    • LED integrato: AC 110 V, 1 NO
    • Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice che può essere eseguito con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Alta flessibilità grazie a diverse configurazioni disponibili.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Pulizia possibile anche con getto ad alta pressione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie