SIEMENS - SIE3SU11026AA601AA0 IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11026AA601AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957947
Artikelnummer
SIE3SU11026AA601AA0
Herstellernummer
3SU11026AA601AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: plastica bianca con lente liscia
- Tipo di supporto: modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- Collegamento: morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore grazie al cablaggio versatile
- Disponibilità in più colori e varianti di tensione
- Innovazione continua con unportfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


