SIEMENS - SIE3SU11026AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11026AA401AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957923
Artikelnummer
SIE3SU11026AA401AA0
Herstellernummer
3SU11026AA401AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Colore: Verde
- Lente: Liscio
- Supporto: Incluso
- Modulo: LED con LED integrato AC/DC 24V
- Tipo di connessione: Morsetto a vite
- Protezione: Anti-rotazione al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
- Configuratore online grafico che facilita la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Flessibilità neicollegamenti e riduzione dell'onere di cablaggio.
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


