SIEMENS - SIE3SU11026AA203AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC - 3SU11026AA203AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958036
Artikelnummer
SIE3SU11026AA203AA0
Herstellernummer
3SU11026AA203AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11.799999999 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


