Startseite

SIEMENS - SIE3SU11026AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11026AA201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957909

Artikelnummer

SIE3SU11026AA201AA0

Herstellernummer

3SU11026AA201AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo
    • Materiale: plastica, rosso, lente liscia
    • Supporto: incluso
    • Modulo: LED integrato AC/DC 24V
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Impiego: adatto per impianti industriali e ambienti esterni
    • Grado di protezione: elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione con montaggio a una mano
    • Aumento della flessibilità e riduzione del cablaggio con opzioni avanzate di connessione
    • Protezione antirotazione integrata per semplice installazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto nell'ordinazione e installazione
    • Disponibilità in più colori e varianti di tensione
    • Robusto epulibile con getto ad alta pressione per ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie