Startseite

SIEMENS - SIE3SU11007BF101QA0 MANIP.4 POS.MOMENT.PLAST. BLOC COMPL - 3SU11007BF101QA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 75.5 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954823

Artikelnummer

SIE3SU11007BF101QA0

Herstellernummer

3SU11007BF101QA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

75.5 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

    Manipolatore joystick SIRIUS ACT

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, combinando robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • 22 mm, rotondo, in plastica, nero
    • 4 posizioni di commutazione, ad impulso
    • Interblocco meccanico nella posizione O
    • Con supporto
    • 1 NO per ciascuna posizione
    • Morsetto a vite
    • Protezione contro la rotazione integrata
    • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Adatto all'impiego industrialee in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online per una comodascelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie