SIEMENS - SIE3SU11007BE101QA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 4 POSIZIONI - 3SU11007BE101QA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954847
Artikelnummer
SIE3SU11007BE101QA0
Herstellernummer
3SU11007BE101QA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica, nero
- 4 posizioni di commutazione,permanente
- Interblocco meccanico nella posizione O
- 1 NO (normalmente aperto) per ogni posizione di commutazione
- Connessione tramite morsetto a vite
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato per uso industriale e in ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e rapido anche con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento multiple
- Configuratore online per una scelta e ordinazione agevoli
- Documentazione completa disponibile per una facile installazione e utilizzo
- Design robusto e affidabile, resistente a polvere, oli e liscivia
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


