SIEMENS - SIE3SU11007BD101NA0 MANIP.2POS.VER.MOMENT.PLAST. BLOC COMPL - 3SU11007BD101NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954786
Artikelnummer
SIE3SU11007BD101NA0
Herstellernummer
3SU11007BD101NA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- 2 posizioni di commutazione, verticale, ad impulso
- Interblocco meccanico nella posizione O
- 1 NO, 1 NO, morsetto a vite
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Affidabilità operativa senza compromessi contro polvere, oli e liscivia
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo affidabilità e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


