SIEMENS - SIE3SU11007BA101NA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 2POSIZIONI - 3SU11007BA101NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954762
Artikelnummer
SIE3SU11007BA101NA0
Herstellernummer
3SU11007BA101NA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Posizioni di commutazione: 2, permanente orizzontale
- Interblocco meccanico: nella posizione O
- Uscite: 1 NO, 1 NO
- Collegamento: morsetto a vite
- Protezione: grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Collegamenti Sistema: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Semplice montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità di cablaggio
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo un'installazione facile e senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


