SIEMENS - SIE3SU11007AF101QA0 MANIP.4POS.MOMENT.PLAST.NO BLOC COMPL - 3SU11007AF101QA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954816
Artikelnummer
SIE3SU11007AF101QA0
Herstellernummer
3SU11007AF101QA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica, nero
- Posizioni di commutazione: 4 posizioni di commutazione ad impulso
- Blocco: senza blocco meccanico nella posizione O
- Tipo di contatti: 1 NO per ogni posizione (4 contatti NO)
- Montaggio: ad innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Semplice montaggio con una sola mano
- Elevata flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio
- Affidabilità in ambienti polverosi e oleosi
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per facilità d'uso
- Configuratore online per un'ordinazione e scelta semplici dei dispositivi
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


