Startseite

SIEMENS - SIE3SU11007AE101QA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 4 POSIZIONI - 3SU11007AE101QA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954830

Artikelnummer

SIE3SU11007AE101QA0

Herstellernummer

3SU11007AE101QA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, con un design robusto e una facile installazione senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica nera
    • Posizioni di commutazione: 4
    • Funzionamento: permanente, senza interblocco meccanico
    • Contatti: 1 NO per ogni posizione
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antigiro al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione due alla resistenza ai polveri e oli.
    • Configurazione flessibile grazie al configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie