SIEMENS - SIE3SU11007AD101NA0 MANIP.2POS.VER.MOMENT.PLAST.NO BLOC COMP - 3SU11007AD101NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954779
Artikelnummer
SIE3SU11007AD101NA0
Herstellernummer
3SU11007AD101NA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Posizioni di commutazione: 2, verticale, ad impulso
- Funzionamento: senza blocco meccanico nella posizione O
- Tipo di contatti: 1 NO, 1 NO
- Collegamento: morsetto a vite
- Compatibilità: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Facile montaggio: montaggio a scatto, senza attrezzi speciali
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibile
- Facile e veloce da montare, riducendo il carico di lavoro
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio ottimizzato
- Elevata flessibilità nelle opzioni di connessione
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione
- Configuratore online per scelta e ordinazione intuitiva
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo un'interfaccia robusta e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


