SIEMENS - SIE3SU11004BF113BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS.MOLL. 1NA - 3SU11004BF113BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - Silber
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957701
Artikelnummer
SIE3SU11004BF113BA0
Herstellernummer
3SU11004BF113BA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica
- Numero serratura: SB30
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I), permanente
- Tempi di attivazione: 10:30 h / 13:30 h
- Estrazione chiave: O+I
- Contatto: 1 NO, morsetti a molla
- Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile, comprese informazioni su manuali e schemi di collegamento
- Apparecchio completo fornito con supporto e moduli inclusi
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un sistema di comando e segnalazione innovativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


