Startseite

SIEMENS - SIE3SU11004BF111FA0 SEL.KEY RONIS SB30 2POS 0-I, 0+I 1NO+1NC - 3SU11004BF111FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957688

Artikelnummer

SIE3SU11004BF111FA0

Herstellernummer

3SU11004BF111FA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design robusto e moderne caratteristiche di funzionamento.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro:22 mm
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Fornito con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O-I
    • Commutazione permanente: 10:30 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O+I
    • Uscita: 1 NO+1 NC
    • Collegamento: Morsetto a vite
    • Serrature speciali compatibili: SB31, 421, 455
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale
    • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online grafico per ordinazione comoda di apparecchi epulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie