SIEMENS - SIE3SU11004BF111BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS. 1NA - 3SU11004BF111BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - Silber
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957671
Artikelnummer
SIE3SU11004BF111BA0
Herstellernummer
3SU11004BF111BA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SB30
- Include: 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I
- Posizione di estrazione chiave: O+I
- Comando permanente, 10:30 h/13:30 h
- Morsetto a vite, 1 NO
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Design robusto con materiali pregiati per prestazioni elevate
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per l'uso industriale e in ambiente esterno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


