SIEMENS - SIE3SU11002BL603NA0 SEL.LUM.LEVA BIAN MANT.3POS.MOL1NA,1NA - 3SU11002BL603NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957619
Artikelnummer
SIE3SU11002BL603NA0
Herstellernummer
3SU11002BL603NA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Illuminabile
- 22 mm
- Rotondo
- In plastica, bianco
- Breve
- 3 posizioni di commutazione I-O-II
- Permanente
- 10:30 h/12 h/13:30 h
- Con supporto
- 1 NO, 1 NO
- Morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


